曜日別特売

SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラーセット

SMOOSY無泡・鉄部  スモールローラーセット - ハンディ・クラウンSMOOSY無泡・鉄部  スモールローラーセット - ハンディ・クラウン

泡・抜け毛が少なく、塗装含みに優れた超極細繊維使用。

毛丈(mm)13種類ローラーセット材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途無泡・鉄部用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869347931581520100100
858
769
846(税込)
当日出荷
869348021581520150150
990
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする