ハンディ・クラウン
SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラースペア
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
無泡・鉄部用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934811
1581530100
100
¥
572
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86934827
1581530150
150
¥
704
¥
679
¥
549
アウトレット
¥
604
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください