ツインパック レギュラーローラー(中毛)

ツインパック レギュラーローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック レギュラーローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック レギュラーローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック レギュラーローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック レギュラーローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック レギュラーローラー(中毛) - ハンディ・クラウン
(2件のレビュー)

レギュラーローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。

毛丈(mm)11主な用途万能用(多用途)材質(ローラー部)PE繊維主体タイプ中毛種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869348721585030100411
396
389
428(税込)
当日出荷
869348811585030175711
539
538
592(税込)
当日出荷
869348971585030225911
682
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934881
2019-05-26
用途: DIYで自宅の外壁塗装
金融・保険業

コスパがgood で大満足。塗料もたっぷり保持してくれ作業が捗った。レギュラー買わずに全部これにすれば良かったです。

対象商品 : 86934897
2015-06-15
用途: コンクリート床の塗装

良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする