ツインパック スモールローラー(短毛)

ツインパック スモールローラー(短毛) - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー(短毛) - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー(短毛) - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー(短毛) - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

スモールローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。

毛丈(mm)5タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8693492415850501004
550
499
549(税込)
当日出荷
8693493315850501506
638
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934933
2021-05-16
用途: 塗装作業
製造業

油性塗料を塗るのに使用しました。毛の抜けも殆どなく使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする