曜日別特売

SMOOSY多用途レギュラーローラーセット

SMOOSY多用途レギュラーローラーセット - ハンディ・クラウンSMOOSY多用途レギュラーローラーセット - ハンディ・クラウンSMOOSY多用途レギュラーローラーセット - ハンディ・クラウン

平滑面から多少の凹凸面までOK。

毛丈(mm)12種類ローラーセット材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869351861695670100100
803
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
869351951695670175175
913
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
869352041695670225225
1,034
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする