ハンディ・クラウン
SMOOSY多用途スモールローラースペア
飛び散りが少なく、秘め細やかな仕上り。
平滑面から多少の凹凸面までOK。
毛丈(mm)
12
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86935265
1695700100
100
¥
561
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
86935274
1695700150
150
¥
693
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください