コーキングヘラ

コーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウンコーキングヘラ - ハンディ・クラウン
(6件のレビュー)

水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。

刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
品番
刃長(mm)
柄径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869356153090170001約176NO.1約75縦:約12、横:約16約16
530
349
384(税込)
当日出荷
869356243090170002約198NO.2約100縦:約12、横:約16約16
600
399
439(税込)
当日出荷
869356333090170003約210NO.3約110縦:約12、横:約16約21
650
469
516(税込)
当日出荷
869356423090170004約147NO.4約67縦:約11、横:約13約11
630
399
439(税込)
当日出荷
869356513090170005約185NO.5約85縦:約12、横:約16約20
520
389
428(税込)
当日出荷
869356673090170006約189NO.6約90縦:約12、横:約16約25
650
459
505(税込)
当日出荷
869356763090170007約189NO.7約75縦:約12、横:約16約25
720
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 溝の泥取
望月テクノサービス建設業・工事業

安いものは、しなりが無く泥がしごけないが、このヘラはしなりがベストです

2025-07-26
用途: コーキング
株式会社ブッシュサービス業

コーキングの塗布時に使っています
ちょうどよい大きさです

2024-09-17
用途: ラボでビーカーからサンプルを掻き出す時に使用
教育・研究機関

持ち手がプラスチック?(木製ではないので)衛生面も安心でヘラの部分のしなりが固すぎず柔らかすぎずちょうどいい。

対象商品 : 86935651
2023-07-12
用途: かるい

使い勝手はよい 価格はもう少し安くしてもらえると ホームセンターよりすこし割高でした。

対象商品 : 86935633
2021-09-13
用途: コーキングはがし

思ったより、薄すぎて硬くなったコーキングは取れない。

1が参考にしています
対象商品 : 86935667
2017-12-24
用途: コーキング作業
株式会社明建

コーキング作業にてヘラの角度やなめらかさが、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする