目地用コーキングヘラ 曲

目地用コーキングヘラ    曲 - ハンディ・クラウン
(3件のレビュー)

目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。

幅(mm)20材質(ブレード)ステンレス、(柄)木高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869357033090180000
650
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: コーキング
教育・研究機関

初めて曲がったヘラを買ってみたが結構使いやすかった。
硬さは今までの物がかなり柔らかかったのでこの位の方さの方が作業しやすい。

対象商品 : 86935703
2020-02-03
用途: ラベル剥がし
鈴木運送運輸・通信業

同じメーカーの曲りじゃない物を使用してましたが、曲りの物の方が断然使いやすいです。ほんの僅かですが、作業時間短縮になりました

対象商品 : 86935703
2019-06-17
用途: コーキングなどの仕上げ

個人的にはもう少ししなりやすい柔らかさが欲しいと感じましたが、使用に全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする