HC コーキングヘラ用替 スポンジ ハードタイプ 3P

HC コーキングヘラ用替   スポンジ ハードタイプ 3P - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

お好みのサイズにカットしてお使いいただけます!!

幅(mm)30高さ(mm)300奥行(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869359563090320003
オープン479
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86935956
2019-03-18
用途: 塗装作業時
サクラ住宅設計合同会社

必要な幅・長さにカット出来また、柔軟性も硬くもなく柔らかくもなくで使いやすいし、綺麗に仕上がるのが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする