ハンディ・クラウン
HC特選メリヤスウエス (ツギ品)1KG
(1件のレビュー)
汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンでご使用いただけます。
サイズがほぼ一定ですので、無駄なく使えとても経済的です。
用途
ペイント作業、清掃作業、油のふき取り作業、工具・部品の磨き作業に。
材質
綿、その他
区分
新品
色
ホワイト
仕様
ツギハギあり
寸法(縦×横)(mm)
約30~50×20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86936647
3391141000
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ハンディ・クラウン】ウエスの使い方
参考になった