曜日別特売
モノタロウ

食器用洗剤

食器用洗剤 - モノタロウ食器用洗剤 - モノタロウ食器用洗剤 - モノタロウ
(913件のレビュー)
用途食器・調理用具液性中性タイプ液体使用量水1Lに対して1.5mL使用場所キッチン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。
※使用後は手をよく水で洗い、クリームなどでお手入れをしてください。
※流水を用いて食器または調理用具をすすぐ場合には5秒以上すすぎ、ため水を用いてすすぐ場合にはため水を替えて2回以上すすいでください。
※うすめた液を長時間おくと変質することがあるため、使用のつど、うすめて使用してください。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また、原液をスポンジに含ませて使用するときは炊事用手袋を使用してください。
※食洗機には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54561579-1本(4L)水、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、テトラデセンスルホン酸ナトリウム、ヤシ脂肪酸ジエタノールアミド、塩化ナトリウム、キレート剤、香料、防腐剤
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
86936717-1本(5L)水、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルキル(C14-16)ヒドロキシ及びアルケニル(C14-16)スルホン酸ナトリウム、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、粘度調整剤、香料、キレート剤、防腐剤
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86936717-54561579-- 食器用洗剤 モノタロウ 54561579食器用洗剤モノタロウ1本(4L)
699
税込769
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:913
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 食器洗い
サービス業

汚れ落ち、泡持ちは十分合格点。何より安いのは今の時代に代えがたい利点。
一つだけ星を減らしたのは、洗浄中にどうにも手が滑る。食器をシンク内に落として割りかけたことが何度かあり、気を遣う洗い方をしなければならないのは少々面倒でマイナス。今まで使ってきたどの食器用洗剤でもそういった経験はなかった。界面活性剤はどの洗剤でも同じだろうし、ぬるぬるすることが多い手荒れ防止成分も成分表を見る限り含まれてないように思われる。さて何が原因なのか・・・
しかしそれを差し引いてもやっぱり安い。なんといっても安い。気を遣わずにガンガン使えるのはいい。

4が参考にしています
対象商品 : 54561579
2026-02-09
用途: 食器洗い
コーヒーハウスノア飲食業

コスパ最高
濃厚なので希釈して使用しています。
汚れ落ちに問題ないです。
汚れ落ちに問題ないです。

1が参考にしています
2026-02-16
用途: 軍手洗濯用
有限会社ダイトー製作所製造業

会社の軍手を洗うのに重宝しています。
普通の洗剤よりも油汚れが落ち、値段も安いのでずっとこればかり使っています。

2026-01-26
用途: 食器用洗剤として
藤下自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーと比べると総合的に劣ると思う。
しかし劣ると言ってもほんのわずかでランニングコストなど考えると全然こちらの商品で満足です。
リピートで購入させてもらってます。

2026-02-20
用途: 食器洗いに
メンテナンス坊

妻が手もあれずに油物も綺麗におちるとのことで大変喜んで使わせてもらっています

対象商品 : 54561579
2026-02-28
用途: 食器洗い
農・林・水産業

他の洗剤と同等の洗浄力で価格もリーズナブルで良い商品だと思います。

対象商品 : 54561579
2026-02-10
用途: パナソニックのトイレ

本来の用途ではありませんがアラウーノの洗剤補充で購入しました、兎に角安い!

対象商品 : 54561579
2025-12-08
用途: 厨房の皿洗い
不動産業

普通に使えます。キャップの外すと注ぎ口にビニールが貼ってあり剥がそうにも簡単に剥がせれません。毎回カッターでVの字に切って注いでいます。コック付きの注ぎ口が無く以前に使っていた容器に毎回移して使っていますので、合うコック付きの注ぎ口を付けて欲しいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする