サンダーパッド

サンダーパッド - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

ポピュラーなプレートサイズ(70×240mm)のマジックテープ式ハンドサンダーに取り付けることにより、下地へのなじみが良くなります。
サンダー本体への着脱が簡単で、ハンドサンダー本体1個で、状況に応じてクッション付とクッション無しの機能が使い分けできます。

材質マジックテープ(オス)、スポンジ、マジックテープ(メス)長さ(mm)240幅(mm)約70厚さ(mm)総厚約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86937435334-5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86937435
2017-10-24
用途: サンダーを使う時
製造業

クッション性を持たせたい時に簡単に使い分けられて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする