曜日別特売

カラーサンダークッション付

カラーサンダークッション付 - ヤヨイ化学カラーサンダークッション付 - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

プレートに耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。
ペーパー貼り付け面にクッション材付きで、下地の不陸にもよくなじみます。
木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。

長さ(mm)240幅(mm)70厚さ(mm)カイダック3、総厚4材質(ハンドル)単板内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86937602334-31ブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
86937611334-32イエロー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
86937627334-33グリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
86937636334-34レッド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
86937645334-35ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86937636
2022-04-20
用途: パテ研ぎ
医療・福祉・介護関連業

コスパがよく、特別問題なく使えています。色が選べるのも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする