ポリ蛇口V型

ポリ蛇口V型 - ヤヨイ化学
(4件のレビュー)

金属缶の口に装着することにより、小分けがスムーズにできてとても便利です。
新ポリ蛇口は取付部の工夫によりがっちり装着できます。
ポリ蛇口50mmのV型は金属缶の口が出ているものに合います。
金属缶に合ったものをお選びください。

材質ポリエチレン樹脂サイズ50mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86938975343-572
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86938975343-5723810827111102343-572 ポリ蛇口 V型 井上工具 38108271ポリ蛇口 V型井上工具1個
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86938975
2018-01-23
用途: 塗料の小分け
サービス業

今まで、ベロを使っていましたが、こちらの商品を使うことでこぼすこともなくなり、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86938975
2017-10-24
用途: 消毒のアルコールの仕分けの時に使います。
サンリッツサービス業

液体が漏れることもなくしっかり付いているので、
安心してアルコール消毒の仕分けができるので助かります。

対象商品 : 86938975
2017-04-05
用途: 建設機械の塗装
太陽建機リースサービス業

塗料缶の注ぎ口に取り付けて使用。
また、作業終了後の液垂れも少ない。
少しの間ならそのままキャップをしておいておける。

1が参考にしています
対象商品 : 86938975
2016-02-12
用途: エタノール18L缶のとりだしに
エムケイ観光バス 神戸営業所

まあ普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする