ハガネパテベラ

ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学ハガネパテベラ - ヤヨイ化学
(3件のレビュー)

ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。

材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ハガネ鋼内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86939115346-041約32
オープン
459
505(税込)
当日出荷
86939124346-042約44
オープン
489
538(税込)
当日出荷
86939133346-043約59
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
86939142346-050約89
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
86939151346-051約121
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
86939167346-052:約152
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
86939176346-053約180
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
86939185346-054:約212
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
86939194346-055:約240
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
86939203346-056約301
オープン
1,388
1,527(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86939115
2021-08-16
用途: 塗装作業時養生テープ固定押さえ
NK防水建設業・工事業

テープ貼り押さえ時極狭に対応する幅25mmが欲しいです

対象商品 : 86939194
2017-10-15
用途: 内装パテ仕上げ。
建設業・工事業

鋼は錆びる欠点が在りますが、ステンレスに比べ落下時の端部破損が少ないのが良い所です。
この製品は腰が強いので指先に負担が生じますが、そこは職人さんの腕でカバー!
価格も安くコスト的には秀逸品です。

対象商品 : 86939167
2017-09-10
用途: パテ処理。
建設業・工事業

ブレードが鋼なので落下時の曲がりもステンレス製品より少ないですし
価格が安いので消耗品感覚で使用出来ます。
慣れないと手首を痛めますがそこは職人さんの「腕次第」です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする