ヤヨイ化学
ステンパテヘラプラ柄
柄の材質にエラストマー樹脂を使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
狭い部分等のパテ塗りに使いやすいパテベラです。
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃幅(mm)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86939492
346-141
40mm
40
エラストマー樹脂(厚約6mm)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86939501
346-142
65mm
65
エラストマー樹脂(厚約6mm)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86939517
346-143
90mm
90
エラストマー樹脂(厚約6mm)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86939526
346-144
120mm
120
エラストマー樹脂(厚約10mm)
¥
760
取扱い終了
返品不可
86939535
346-145
150mm
150
エラストマー樹脂(150mm:厚約10.5mm)
取扱い終了
返品不可
86939544
346-146
180mm
180
エラストマー樹脂(厚約11mm)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください