フラットパテベラ上塗り用

フラットパテベラ上塗り用 - ヤヨイ化学

ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。
上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。
木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。

材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86940077346-265約185
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
86940086346-266約215
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
86940095346-267約245
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする