スポンジローラーミニ

スポンジローラーミニ - ヤヨイ化学スポンジローラーミニ - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。
プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。

サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム主な用途水性用ローラーサイズ(inch)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86941391348-107
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86941391
2022-02-13
用途: 椅子テーブル
ichirinサービス業

スイスイ塗れはかどりました
他に壁塗装の予定もあるのでスペアで買い足ししましたが次回もリピートしたい商品です
油性ペンキが足りず同じメーカーの同色を購入したら水性でした しまったーとおもいましたがダメ元で同じローラーを使いましたがなんと問題なくちゃんと使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする