ローラーミニ用ロングハンドル

ローラーミニ用ロングハンドル - ヤヨイ化学

小型のローラーで、窓枠廻りや柱部分等の狭い部分の接着剤、シーラー塗布に最適です。

サイズミニマム種類ハンドル材質(グリップ)ポリプロピレンローラーサイズ(inch)4、6共通材質(アーム)内容量1本
注意
※ 替筒はハンドル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86941416348-112
500
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする