ベロットローラー

ベロットローラー - ヤヨイ化学
(2件のレビュー)

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
タイプ
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86941452348-131ローラー部/ナイロン、芯部/木A-35ローラー付35
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86941477348-133-Bホゾ孔用-
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
86941461348-132ローラー部/ナイロン、芯部/木A-50ローラー付50
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86941461348-13203384726161711 0050348-132 接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具 03384726接着剤塗布用 ベロットローラー井上工具1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86941452
2018-10-15
用途: ボンドの塗布
製造業

ドリンク剤の瓶くらいの大きさのつもりで購入しましたが、かなり大きくて予想外でした。

1が参考にしています
対象商品 : 86941452
2014-09-14
用途: クロスのジョイント面や剥がれ防止の糊補給。
建設業・工事業

今迄は刷毛で塗布してましたがボトル入りの為簡単に糊の補給が完了します。
只ボトルの出口とローラーの間隔が広いため液体状のシーラーは塗布できません。
液体も扱える工夫が欲しいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする