シリンジセット

シリンジセット - ヤヨイ化学
(2件のレビュー)

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。

容量(mL)32付属品ストレートノズル2本付材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン全長(mm)約131タイプ中口滅菌なし胴径(Φmm)約23筒先ルアーロック先端外径(Φmm)約1.25内容量1セット
注意
※ ストレートノズルは先端フラットタイプですので、直接刺す事はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86941513348-145
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86941513
2022-03-17
用途: 太陽熱温水タンクの設置工事

熱伝道材の注入に使用しました。自作太陽熱温水タンクで、外側なまし銅管とステンレスタンクにこのシリンジで注入しました。ほかにもいろいろな目的に利用できます。

対象商品 : 86941513
2021-07-11
用途: 家の壁紙のふくらみ部に接着剤を注入しました。

ネットで使用方法を確認して、覚えていざ初挑戦でしたが、意外にすんなり出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする