ヤヨイ化学
オレンジフラット1500
(1件のレビュー)
テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。
手動糊付機におすすめします。
用途
クロスカット用
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
1500
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.012
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86941775
350-183
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください