ヤヨイ化学
エンボステープ・赤青セット
オレンジエンボスL500が10巻とブルーエンボスL500が10巻で1ケースになっており、左右色分けして使用される場合に便利です。
用途
クロスカット用
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
セット内容
オレンジエンボスL500×10巻、ブルーエンボスL500×10巻
色
オレンジ・ブルー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86941854
350-215
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください