曜日別特売

マルチカラーバッグ2

マルチカラーバッグ2 - ヤヨイ化学

腰当り側の底を丸くした新しい縫製方法により、ズボンへの擦れが少なくなっています。
見る角度によって青色から赤色に変化するおしゃれなナイロン生地を採用しています。
両サイドのポケットは底があいていますので、はさみが左右どちらにも収納できます。
樹脂製の底板はマジックで固定できますので中であばれません。
内側を樹脂板で補強しています。

材質ナイロン適合ベルト48~50mm幅ベルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86942046352-326約380250×215×85約幅240×高210×奥行65
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86942055352-327約580300×215×85約幅290×高210×奥行75
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする