ヤヨイ化学
長尺一行ブラシ
一度で広い範囲を撫でる事ができますので、仕事が効率的に行えます。
特に天井面等、一度に撫でる時に大変便利です。
腰袋への収納性も考慮に入れたサイズです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛丈(mm)
約15
ハンドル厚さ(mm)
約13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942317
353-11
:約385
穴ナシ1尺3寸
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942326
353-12
:約385
穴アキ1尺3寸
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942335
353-13
約330
穴アキ1尺1寸
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください