ヤヨイ化学
ワイド撫ブラシ二行
(1件のレビュー)
超ワイドサイズで、天井のクロス貼り時のエア抜き等が効率よく行えます。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約595
毛丈(mm)
約15
サイズ
穴アキ20寸
ハンドル厚さ(mm)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942344
353-16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください