ヤヨイ化学
月型撫刷毛 胡麻毛
毛先が柔かく、表面の弱い壁紙の撫で付けに適しています。
形状
撫刷毛
毛材
馬・山羊混毛
毛先幅(mm)
約240
毛丈(mm)
約30
サイズ
8寸
ハンドル厚さ(mm)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942423
353-36
オープン
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください