月型撫刷毛 白毛

月型撫刷毛 白毛 - ヤヨイ化学

毛先が柔かく、表面の弱い壁紙の撫で付けに適しています。

形状撫刷毛毛材山羊毛先幅(mm)約240毛丈(mm)約30サイズ8寸ハンドル厚さ(mm)約22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86942432353-37
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする