ユニットブラシホワイト一行

ユニットブラシホワイト一行 - ヤヨイ化学

おしゃれな白馬毛を使用しており、適度な腰がありながら、従来の豚毛に比べてややソフトです。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

形状撫でブラシ毛材白馬毛毛丈(mm)約15ハンドル厚さ(mm)約13内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86942441353-51約275穴ナシ9寸
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942457353-52約275穴アキ9寸
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942466353-53約325穴ナシ11寸
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942475353-54約325穴アキ11寸
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする