ユニットブラシホワイト二行

ユニットブラシホワイト二行 - ヤヨイ化学

おしゃれな白馬毛を使用しており、適度な腰がありながら、従来の豚毛に比べてややソフトです。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

形状撫でブラシ毛材白馬毛毛丈(mm)約15ハンドル厚さ(mm)約22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86942484353-56約275穴ナシ9寸
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942493353-57約275穴アキ9寸
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
86942502353-58約325穴アキ11寸
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする