ヤヨイ化学
植込ブラシ二行
高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛丈(mm)
約15
ハンドル厚さ(mm)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942511
353-61
約315
穴ナシ11寸
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942527
353-62
約315
穴アキ11寸
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86948285
414-91
約255
穴ナシ9寸
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86948294
414-92
約255
穴アキ9寸
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください