ヤヨイ化学
植込みブラシ二行(豚毛)
植込みブラシの軽さに腰のある豚毛を組み合わせ、また、毛穴を通常に比べて密に植え込んであるので、使用感は良好です。
ビニル壁紙や表面の硬い壁紙におすすめいたします。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛丈(mm)
約20
ハンドル厚さ(mm)
約12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942536
353-66
約270
穴アキ9寸
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942545
353-67
約270
穴ナシ9寸
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942554
353-68
約330
穴アキ11寸
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86942563
353-69
約330
穴ナシ11寸
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください