曜日別特売

植込みブラシ三行

植込みブラシ三行 - ヤヨイ化学

毛丈が約22mmと短く仕上げてあり、しかも三行タイプなので腰があります。
ユニット型ブラシに比べて軽く扱い易く、しかも腰があるので、ビニル壁紙や表面の硬い壁紙にもご使用になれます。

形状撫でブラシ毛材馬毛毛丈(mm)約22ハンドル厚さ(mm)約18内容量1個
全6種類を絞り込む
毛先幅(mm)
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
毛先幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86942572353-071約260穴アキ9寸
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26321427353-072約260穴ナシ9寸
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26321436353-074約320穴ナシ11寸
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
86942597353-073約320穴アキ11寸
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
86942581353-072約260穴ナシ9寸
オープン
取扱い終了
返品不可
86942606353-074約320穴ナシ11寸
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする