植込みブラシナイロン二行

植込みブラシナイロン二行 - ヤヨイ化学

毛材に耐摩耗性に優れた耐熱ナイロンを使用しています。
ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んであるので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。

形状撫でブラシ毛材耐熱ナイロン毛丈(mm)約20ハンドル厚さ(mm)約13(穴の上部約19)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86942676353-96約280
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86942685353-98約340
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする