ヤヨイ化学
Tタッチブラシクリア一行
高級T型木製ハンドルを採用しているので保持性に優れ、長時間の使用にも疲れを感じません。
ブラシ部は毛丈が長く、最高級の豚毛をさらに厳選していますので適度な腰があり、エア抜きもスムーズです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約275
毛丈(mm)
約20
サイズ
9寸
ハンドル厚さ(mm)
約12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942834
353-138
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください