ヤヨイ化学
ニューグリップブラシ一行
2ヵ所に開いた新形状の持ち手穴により、左右いずれからも握ることができ、また同時に軽量化を実現した撫でブラシです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛丈(mm)
約15
ハンドル厚さ(mm)
約13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86942843
353-141
約274
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86942852
353-142
約330
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86942861
353-143
約385
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください