曜日別特売

ピンキングはさみ

ピンキングはさみ - ヤヨイ化学
(3件のレビュー)

ステンレス刃物鋼を完全熱処理していますので良好な切れ味が長持ちします。
ABS樹脂グリップで総重量約130gと大変軽く、手が疲れません。
左手でも使えるタイプです。
布地の耳のほつれ止め、見本作りにご使用ください。

全長(mm)230サイズ230mmピッチ(mm)(刃)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86943577357-445
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86943577
2025-11-30
用途: ラッピング
卸売・小売業

前に買った物と違うのですが、硬くてちょっと使いにくいです。最初の物がスムーズすぎたのかは分かりませんが…

対象商品 : 86943577
2018-11-29
用途: 縫製関係
製造業

使いやすいようですが、使い始めなので耐久性は分かりません。

対象商品 : 86943577
2016-11-04
用途: 装具制作
有限会社長崎有薗義肢製作所

左きき用に購入しましたが それほど切れ味はよくありませんでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする