曜日別特売

ライトT型地ベラ

ライトT型地ベラ - ヤヨイ化学

0.5mm厚のステンレスブレードと、9mm厚の木柄を使用しており、軽く扱いやすいクロスカット用地ベラです。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。

材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86944015357-691約240
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
86944024357-692約270
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
86944033357-693約300
オープン
2,388
2,627(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする