ヤヨイ化学
補修ヘラ
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
厚さ(mm)
0.6
材質(ハンドル)
白カバ圧縮(厚約9mm)
材質(ブレード)
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86944042
357-702
20mm
20
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86944051
357-703
30mm
30
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86944067
357-704
45mm
45
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86944076
357-705
53mm
53
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください