曜日別特売

ミニジョイント定規 グリーン

ミニジョイント定規 グリーン - ヤヨイ化学
(3件のレビュー)

クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。

長さ(mm)300幅(mm)70厚さ(mm)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86945083358-111
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86945083
2022-03-24
用途: クロスの重ね切りに
有限会社トレジャー建設業・工事業

下のクロスが見えるのでクロス、クッションフロアの重ね切りに重宝しています。
以前のが古くなったので買い替えです。

1が参考にしています
対象商品 : 86945083
2022-04-29
用途: 壁のクロス貼りに
農・林・水産業

DIYでクロスを貼るのに買いました。ちょうど良い長さと幅なので、使いやすいと思います。

対象商品 : 86945083
2021-06-12
用途: クロスあいだち
建設業・工事業

長さが丁度いい、透けているのでジョイント部が見えて真っ直ぐ裁断出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする