PC直定規 グリーン

PC直定規 グリーン - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

透明なので、下地が良く見え安心して切断作業ができます。

幅(mm)70厚さ(mm)5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86945214358-201345
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
86945223358-2021000
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
86945232358-2041300
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86945232
2022-03-24
用途: クロスやクッションフロアーの施工
カワサキ内装建設業・工事業

以前から使ってましたが、クロスの壁のジョイントにちょうど良いサイズで使いやすいです、クッションフロアーにも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする