内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 86945537
2024-06-25
- 用途:
- 重し
品物が曲がらないよう重しとして使ってます。
持ち手がついて使いやすく丁度良い重しになります。
ちょっと重すぎるので1kg~1.5kgの物もあればいいと思いました。
持ち手ももう少し大きいとさらに使いやすいと思います。
2つ購入したのですが1つに4cmくらいの結構目立つ深い傷があり気になりました。
使う分には問題ないですが新品で傷物は首をかしげます。
※面倒なので返品交換などは望んでいません。
- 対象商品:
- 86945537
2019-06-21
- 用途:
- 和裁用
最近始めた和裁。
まだ使っていませんが、持ちやすそう。
もうひと回り小さいのがあると良かったかも、、。
和裁用を買うよりお安かった!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 86945537
2019-01-15
- 用途:
- 洋裁
その他業種
金属面のコーティング有無が不明でした。錆びやすくては使えないので、購入前に分かるように、メッキ種類等のカタログ記載があれば良かった。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。