ヤヨイ化学
ブロンズ八角玄能
木柄は入念に加工されており、手になじみ打ちやすい形状です。
横打ちクサビで頭部が抜けにくくなっています。
襖加工、木工細工等に扱いやすい小型の玄能です
主な用途
大工作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭部寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86946614
378-838
115
約300
15×18
115g
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86946623
378-839
225
約330
20×23
225g
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください