ヤヨイ化学
木槌
打ち込み時の感触が柔かく、相手を傷つけにくいので、鉋刃の出し入れや、ノミの打ち込み、襖の組み立て等に適しています。
種類
木ハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
全長(mm)
材質(柄部)
頭径(Φmm)
材質(頭)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86946666
378-844
組立作業/打ち込み作業
約300
木
42
木
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86946675
378-845
組立作業/打ち込み作業
約360
木
60
木
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください