曜日別特売

ダイオネットP18メッシュ

ダイオネットP18メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP18メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP18メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP18メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)
幅(mm)910長さ(m)30内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86947524385-211グレー
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
86947533385-212ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86947533385-2125551202203-2105385-212 ダイオネット KLASS(クラス/旧:極東産機) 55512022ダイオネットKLASS(クラス/旧:極東産機)1巻(30m)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86947524
2020-05-04
用途: 自宅のサッシの編み戸の取り替え
卸売・小売業

前回は、ホームセンターで一般用でやりましたが、何せ一本当たりが一枚しか出来なくて勿体無いでした、此方の商品で、今回全部の窓の編み戸を張り替えしましたが、、一般用の編み戸の商品より、強い印象を受けました、張り替えて居るときの感想ですが、かなりしっかりしているので、どれ位持ってくれるか期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする