ヤヨイ化学
ヤヨイオレンジテープ
糊付機・手作業ともに使いやすいカットテープです。
用途
クロスカット用
テープ長さ(m)
500
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.023
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86947621
410-13
45
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86947637
410-15
50
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください