曜日別特売

ヤヨイハンター210スタンダード

ヤヨイハンター210スタンダード - ヤヨイ化学

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。
ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。
特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。
ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。
握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。
※特許登録済

サイズ刃幅213mm7寸相当刃幅(mm)213材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86947822412-25
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする