ヤヨイ化学
植込ブラシ四行
馬毛を使用した適度な腰のある植込みブラシです。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約260
毛丈(mm)
約30
サイズ
穴アキ9寸
ハンドル厚さ(mm)
約23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86948303
414-112
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください