ウルトラCセット

ウルトラCセット - アキュレイトウルトラCセット - アキュレイト
(1件のレビュー)

1冊手元にあるだけで、設計・開発がよりスムーズに進みます!!
あれば何とかなる ばね現物付カタログです。
供給頻度の高いばねを選び、バインダーに収容。
バネ選定・収納に便利なA4サイズです。

用途ばね設計時の開発現場に。材質SUS304WPB外径(Φmm)2~10(外径)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
背幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952957ウルトラC圧縮ばねセットC101~207(127種類)各2個66約1.1
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86952966ウルトラC引張ばねセットE501~E672(172種類)各2個96約1.7
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86952975ウルトラCセット(フルセット)C101~207(127種類)各2個、E501~E672(172種類)各2個66+96約2.8
19,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952975
2022-07-13
用途: 開発業務

すべてのバネが入っているので、様々な場面ですぐにトライ出来るため、非常に便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする