曜日別特売

【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4

【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4 - ノーブランド

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。
全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。
製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。

サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86958873RHB4-M41セット(4本)■リコー■Priport JP4000/JP4050/N400
■エディシス■EM2300/EM5300/EM53RC/ED400
■ミノルタ■CD240/CD241/CD243
■ホリイ■LA430/LA431/LA431IF/LA4400
■東芝■HOMELAND TD400
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00363554RHB4-M41セット(2本)■リコー■Priport JP4000/JP4050/N400
■エディシス■EM2300/EM5300/EM53RC/ED400
■ミノルタ■CD240/CD241/CD243
■ホリイ■LA430/LA431/LA431IF/LA4400
■東芝■HOMELAND TD400
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする